Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 13x 85 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1329647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079770000130085
EAN/GTIN:
     4043952532072
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 13 x 85 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Ke
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
13 mm
Norm:
DIN 7977
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 2,1388*
€ 3,0306*
5 Tage
60
10
€ 4,90*
ab € 2,3175*
€ 3,0875*
Lager 4757
81
10
€ 4,95*
ab € 2,3545*
€ 3,1245*
6 Tage
90
10
€ 7,99*
ab € 2,394*
€ 3,174*
1 Tag
63
10
€ 5,59*
ab € 2,384*
€ 3,304*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,1245*
€ 3,71816
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,0945*
€ 3,68246
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,9245*
€ 3,48016
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,8345*
€ 3,37306
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,6845*
€ 3,19456
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,3545*
€ 2,80186
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,3545* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 31,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.