Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000040008 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 8 010.9


Menge:  Box  
Produktinformationen
106421000040008 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 8 010.9
106421000040008 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 8 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411448
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000040008
EAN/GTIN:
     4043952599747
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 8 010.9 500 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000040008
Werksnummer:
8000221579
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00975*
€ 0,01422*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,365*
€ 0,445*
5 Tage
2
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 5,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,17*
€ 5,96*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 11,17*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Box
ab 500 Boxen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.