Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 8 010.9 500 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000040008
EAN/GTIN:
     4043952599747
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.100 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
010.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,01065*
€ 0,01409*
4 Tage
18
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,57*
€ 5,47*
Lager 4BULW
18
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,96*
€ 5,68*
6 Tage
26
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 5,75*
6 Tage
26
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,15*
€ 5,96*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Box
ab 500 Boxen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,00792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.