Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428109060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428109060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8 galvanisch v
106428109060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411628
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428109060025
EAN/GTIN:
     4043952607381
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 25 8.8 galv.verz. 100 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428109060025
Werksnummer:
8000222315
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0388*
€ 0,062*
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0651*
€ 0,0979*
6 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0706*
€ 0,0999*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0728*
€ 0,1025*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0718*
€ 0,1039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.