Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 25
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 25
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1331397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428109060025
EAN/GTIN:
     4043952607381
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 10642.810· Normart ISO 10642· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0388*
€ 0,062*
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0651*
€ 0,0979*
6 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0706*
€ 0,0999*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0728*
€ 0,1025*
6 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0718*
€ 0,1039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.