Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000060010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 10 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000060010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 10 010.9
106421000060010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 10 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412195
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000060010
EAN/GTIN:
     4043952600016
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 10 010.9 500 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000060010
Werksnummer:
8000221604
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 10
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0184*
€ 0,027*
3 Tage
4500
500
€ 5,49*
ab € 0,0203*
€ 0,0278*
1 Tag
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0206*
€ 0,0282*
Lager 1955
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,0202*
€ 0,0287*
4 Tage
5000
500
€ 7,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.