Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000240080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 80 8.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
106428000240080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 80 8.8
106428000240080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 80 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000240080
EAN/GTIN:
     4043952605066
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 80 8.8 25 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000240080
Werksnummer:
8000222074
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,268000
Gewicht brutto Kg:
0,268000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 80
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,355*
€ 4,135*
Lager 1955
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 71,9225*
€ 79,6475*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 65,295*
€ 80,29*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 81,93*
€ 81,93*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 84,3075*
€ 84,3075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,6475*
€ 94,78053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,95*
€ 89,1905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,9225*
€ 85,58778
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8769* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.