Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000240090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 90 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428000240090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 90 8.8
106428000240090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 90 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412590
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000240090
EAN/GTIN:
     4043952605073
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 90 8.8 1 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000240090
Werksnummer:
8000222075
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,301500
Gewicht brutto Kg:
0,301500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 90
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
313
5
€ 4,90*
ab € 2,415*
€ 3,405*
3 Tage
313
1
€ 4,30*
ab € 2,2264*
€ 3,4531*
3 Tage
395
1
€ 5,49*
ab € 2,4539*
€ 3,5939*
1 Tag
308
1
€ 5,59*
ab € 2,4807*
€ 3,6307*
Lager 1955
439
1
€ 5,99*
ab € 2,4363*
€ 3,6683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6683*
€ 4,36528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,6123*
€ 4,29864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3963*
€ 4,0416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3463*
€ 3,9821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1863*
€ 3,7917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0363*
€ 3,6132
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4363*
€ 2,8992
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.