Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429200160120 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 120 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429200160120 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 120 A 2
106429200160120 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 120 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414104
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429200160120
EAN/GTIN:
     4043952609187
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 120 A 2 25 Stück ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429200160120
Werksnummer:
8000222504
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,184000
Gewicht brutto Kg:
0,184000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 120
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,9278*
€ 1,3046*
11 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 1,0075*
€ 1,3375*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9412*
€ 1,3736*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 1,015*
€ 1,375*
7 Tage
300
25
€ 7,99*
ab € 1,0519*
€ 1,3819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.