Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M16X120 A2 Senkschrauben mit Innensechskant, A2, M 16 x 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M16X120 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M16X120 A2
EAN/GTIN:
     4043952609187
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,9278*
€ 1,2846*
Lager 8670
200
25
€ 4,90*
ab € 1,0075*
€ 1,3175*
2 Tage
248
25
€ 4,95*
ab € 1,0166*
€ 1,3266*
7 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 1,015*
€ 1,365*
8 Tage
275
25
€ 7,99*
ab € 1,0519*
€ 1,3719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3175*
€ 1,56783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3075*
€ 1,55593
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2475*
€ 1,48453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2075*
€ 1,43693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1575*
€ 1,37743
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0075*
€ 1,19893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.