Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429409060016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429409060016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 16 A 4
106429409060016 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 16 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429409060016
EAN/GTIN:
     4043952611227
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 16 A 4 100 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429409060016
Werksnummer:
8000222707
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0551*
€ 0,0822*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0896*
6 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,0641*
€ 0,0903*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0717*
€ 0,1002*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1193*
€ 0,1405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.