Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000100045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 45 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000100045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 45 010.9
106421000100045 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 10 x 45 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414503
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000100045
EAN/GTIN:
     4043952600511
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 45 010.9 100 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000100045
Werksnummer:
8000221652
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026600
Gewicht brutto Kg:
0,026600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1137*
€ 0,1657*
3 Tage
1530
100
€ 5,49*
ab € 0,1257*
€ 0,1707*
1 Tag
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1267*
€ 0,1737*
5 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,174*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1244*
€ 0,1762*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.