Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 45 010.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000100045
EAN/GTIN:
     4043952600511
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.100 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
010.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1147*
€ 0,1667*
Lager 4BULW
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1267*
€ 0,1747*
6 Tage
1800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1241*
€ 0,1749*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
6 Tage
1800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1324*
€ 0,1824*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1267* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.