Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000200050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 50 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000200050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 50 010.9
106421000200050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 50 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414927
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000200050
EAN/GTIN:
     4043952601280
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 50 010.9 25 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000200050
Werksnummer:
8000221715
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,127200
Gewicht brutto Kg:
0,127200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 50
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
538
25
€ 4,30*
ab € 0,4806*
€ 0,70*
6 Tage
525
25
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7225*
2 Tage
525
25
€ 5,59*
ab € 0,5354*
€ 0,7354*
Lager 1955
750
25
€ 5,99*
ab € 0,5258*
€ 0,7414*
8 Tage
750
25
€ 7,99*
ab € 0,5592*
€ 0,7692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7414*
€ 0,88227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7136*
€ 0,84918
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6858*
€ 0,8161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6658*
€ 0,7923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6258*
€ 0,7447
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5258*
€ 0,6257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.