Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M20X50 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant, 10.9, M 20 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M20X50 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M20X50 10.9
EAN/GTIN:
     4043952601280
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
538
25
€ 4,30*
ab € 0,4806*
€ 0,70*
Lager 8670
525
25
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7225*
1 Tag
525
25
€ 5,59*
ab € 0,5354*
€ 0,7354*
5 Tage
750
25
€ 5,99*
ab € 0,5258*
€ 0,7414*
7 Tage
750
25
€ 7,99*
ab € 0,5592*
€ 0,7692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7125*
€ 0,84788
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6925*
€ 0,82408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.