Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel AR 1/8 SW11 DIN 71412 Form A-R 5.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelschmiernippel AR 1/8 SW11 DIN 71412 Form A-R 5.8 galvanisch verzinkt
Kegelschmiernippel AR 1/8 SW11 DIN 71412 Form A-R 5.8 galvanisch verzinkt
Kegelschmiernippel AR 1/8 SW11 DIN 71412 Form A-R 5.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415516
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     714125140125000
EAN/GTIN:
     4043952615492
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
Kegelschmiernippel DIN 71412 FormA-R AR 1/8 SW11 5.8 galv.verz. 100St. DIN 71412 5.8 Form A-R galvanisch verzinkt Kegelschmiernippel · kurz · mit Sechskant · Kegelkopf gerade/axial · mit Rohrgew. - Abmessung: AR 1/8 SW11 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form A-R· Ausführung: Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, A = Kegelkopf gerade / axial R = mit zölligem Rohrgewinde· Gruppencode: 71412.514· Normart: DIN 71412· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
714125140125000
Werksnummer:
8000225254
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AR 1/8 SW11
Norm:
DIN 71412 Form A-R
Produktart:
Kegelschmiernippel
Ausfuehrung:
5.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1237*
€ 0,1793*
1 Tag
1890
100
€ 5,49*
ab € 0,1346*
€ 0,1846*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1368*
€ 0,1878*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1353*
€ 0,1904*
7 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,1439*
€ 0,1969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.