Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel DIN 71412 FormA-R AR 1/8 SW11 5.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000225254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     714125140125000
EAN/GTIN:
     4043952615492
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
DIN 71412 5.8 Form A-R galvanisch verzinkt Kegelschmiernippel · kurz · mit Sechskant · Kegelkopf gerade/axial · mit Rohrgew. - Abmessung: AR 1/8 SW11 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form A-R · Ausführung: Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, A = Kegelkopf gerade / axial R = mit zölligem Rohrgewinde · Gruppencode: 71412.514 · Normart: DIN 71412 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
1/8 ″
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel, kegelschmiernippel din 71412 a r1/8, din 71412 a, schmiernippel 1/8", Fettaufnehmer, Nippel, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1237*
€ 0,1793*
1 Tag
1890
100
€ 5,49*
ab € 0,1346*
€ 0,1846*
Lager 4BULW
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1368*
€ 0,1878*
6 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1353*
€ 0,1904*
7 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,1439*
€ 0,1969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.