Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106429409040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106429409040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 A 4
106429409040020 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 20 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416343
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106429409040020
EAN/GTIN:
     4043952611111
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 20 A 4 100 Stück ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106429409040020
Werksnummer:
8000222696
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 20
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
696
100
€ 4,30*
ab € 0,0302*
€ 0,0468*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,034*
€ 0,0491*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,0332*
€ 0,0498*
6 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,0354*
€ 0,0512*
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.