Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M4X20 A4 KP Senkschrauben mit Innensechskant, A4, M 4 x 20


Menge:  Box  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M4X20 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M4X20 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952611111
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0395*
€ 0,0574*
3 Tage
6
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,01*
€ 4,66*
1 Tag
4
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,38*
€ 4,89*
5 Tage
6
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 4,97*
Lager 8670
6
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,83*
€ 5,51*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Box
ab 500 Boxen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.