| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019416410 Herst.-Nr.: 743610130205000 EAN/GTIN: 4043952615751 |
| |
|
| | |
| Federring DIN 74361 C 20,5 Federstahl galv.verz. 100 Stück DIN 74361 Federstahl Form C galvanisch verzinkt Federringe (Limesringe) - Abmessung: C 20,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20,5mm· Form: Form C· Gruppencode: 74361.013· Normart: DIN 74361· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 743610130205000 | Werksnummer: | 8000225280 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,023000 | Gewicht brutto Kg: | 0,023000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | C 20,5 | Norm: | DIN 74361 | Produktart: | Federring | Ausfuehrung: | Federstahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3143* | € 0,4481* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3306* | € 0,4507* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,36* | € 0,46* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3579* | € 0,4614* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3679* | € 0,4779* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|