| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000225280 Herst.-Nr.: 10157106 EAN/GTIN: 4043952615751 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 74361 | Hauptmerkmal: | C 20,5 | Ausführung: | Federstahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 74361 Federstahl Form C galvanisch verzinkt Federringe (Limesringe) - Abmessung: C 20,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 20,5mm· Form Form C· Gruppencode 74361.013· Normart DIN 74361· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3306* | € 0,4607* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,36* | € 0,47* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3679* | € 0,4779* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3614* | € 0,4921* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3842* | € 0,5042* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|