Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 5 x 10 R 88107 m.Schlitz VG A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 5 x 10 R 88107 m.Schlitz VG A 2
Flachrundschraube M 5 x 10 R 88107 m.Schlitz VG A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881079200050010
EAN/GTIN:
     4043952666357
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M5x 10 A 2 500 Stück Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881079200050010
Werksnummer:
8000228529
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10
Norm:
R 88107 m.Schlitz VG
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0427*
€ 0,0599*
4 Tage
3150
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0468*
€ 0,0619*
1 Tag
2450
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0476*
€ 0,063*
Lager 1955
3500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0468*
€ 0,0638*
6 Tage
3500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0498*
€ 0,0657*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0468* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.