Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M5x 10 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000228529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881079200050010
EAN/GTIN:
     4043952666357
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88107.920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Schlitz, „Bordwandschrauben“, Gewinde
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88107
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: bordwandschraube a2, becherschrauben, bordwandschraube reyher, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0427*
€ 0,0599*
4 Tage
3150
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0468*
€ 0,0619*
Lager 4BULW
2450
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0476*
€ 0,063*
5 Tage
3500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0468*
€ 0,0638*
6 Tage
3500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0498*
€ 0,0657*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0476* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.