Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000120180 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 180 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428000120180 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 180 8.8
106428000120180 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 180 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419465
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000120180
EAN/GTIN:
     4043952604458
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 180 8.8 50 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 180 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000120180
Werksnummer:
8000222024
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,151000
Gewicht brutto Kg:
0,151000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 180
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 1,2073*
€ 1,6015*
5 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 1,3075*
€ 1,6375*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 1,3182*
€ 1,6512*
6 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 1,3433*
€ 1,6733*
1 Tag
280
50
€ 5,59*
ab € 1,3554*
€ 1,6854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6512*
€ 1,96493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6047*
€ 1,90959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4982*
€ 1,78286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4782*
€ 1,75906
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3182*
€ 1,56866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.