Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA Bundhose 2305, Größe 52, Farbe 606-anthrazit-grau Bund mit Gürtelschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA Bundhose 2305, Größe 52, Farbe 606-anthrazit-grau Bund mit Gürtelschlaufen
ROFA Bundhose 2305, Größe 52, Farbe 606-anthrazit-grau Bund mit Gürtelschlaufen
ROFA Bundhose 2305, Größe 52, Farbe 606-anthrazit-grau Bund mit Gürtelschlaufen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976260160
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     922305_52_606-ANTHRAZIT-GRAU
EAN/GTIN:
     4057121548528
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa Bundhose 2305, Größe 52, Farbe 606-anthrazit-grau Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Proban® 0 Gewebe 92, Satin, 78% Baumwolle, 20% Polyamid, 2% sonstige Fasern, ca. 400 g/qm, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
922305_52_606-ANTHRAZIT-GRAU
Werksnummer:
922305_52_606-ANTHRAZIT-GRAU
Profil:
52
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,87*
€ 119,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,02*
€ 122,95*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,21*
€ 131,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.