Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

922305-606/52, Bundhose 2305, Größe 52 Farbe 606-anthrazit-grau Gewebe 92, Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA Bundhose 2305, Größe 52, Farbe 606-anthrazit-grau Bund mit Gürtelschlaufen
ROFA Bundhose 2305, Größe 52, Farbe 606-anthrazit-grau Bund mit Gürtelschlaufen
ROFA Bundhose 2305, Größe 52, Farbe 606-anthrazit-grau Bund mit Gürtelschlaufen
Artikel-Nr.:
     260S-1444262
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     922305-606-52
EAN/GTIN:
     4057121548528
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

922305-606/52, Bundhose 2305, Größe 52 Farbe 606-anthrazit-grau Gewebe 92, Satin, 78% Baumwolle, 20% Polyamid, 2% sonstige Fasern, ca. 400 g/qm, FR Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druck- knöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knie- taschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrast- paspeln an Hinterhose, Proban®, Fabrikat: Rofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,87*
€ 119,82*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,02*
€ 122,95*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,21*
€ 131,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.