Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 477.01.100 18 Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar senfg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.01.100 18 Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar senfg
HEWI 477.01.100 18 Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar senfg
HEWI 477.01.100 18 Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar senfg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976347070
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001000133
EAN/GTIN:
     4014885391777
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Spiegelhalterung
hewi spiegelhalterung
Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar senfgelb flacher Spiegelhalter zur Befestigung von Spiegeln mit 6 mm Stärke · passend für Spiegel 477.01.010 und 477.01.020 · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 30 mm breit · 60 mm hoch · 18 mm tief · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften:
Weitere Informationen:
eClassID:
13037704018
HerstellerNr:
6001000133
Werksnummer:
6001000133
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,078000
Gewicht brutto Kg:
0,078000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
senfgelb
Produktart:
Hewi Spiegelhalter SERIE 477
Weitere Suchbegriffe: spiegelhalterung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,12*
€ 25,14*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 18,53*
€ 25,69*
1
€ 5,95*
ab € 19,07*
€ 26,56*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,94*
€ 45,91*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 41,64*
€ 54,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 36
ab € 18,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 97
ab € 16,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 99
ab € 16,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 33
ab € 15,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 86
ab € 18,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 98
ab € 15,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 50
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.