Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 30 x 300 8.8U feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 30 x 300 8.8U feuerverzinkt
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 30 x 300 8.8U feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509235
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,3182E+12
EAN/GTIN:
     4051427170896
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 300 8.8U feuerverz. 1 Stück DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00931.820· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,3182E+12
Werksnummer:
8000485727
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 300
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8U feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 13,8775*
€ 20,1986*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,9203*
€ 25,4903*
3 Tage
7
€ 5,59*
ab € 70,5482*
€ 88,8982*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 69,0376*
€ 89,8498*
4 Tage
10
€ 7,99*
ab € 71,52*
€ 90,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,8498*
€ 106,92126
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,1987*
€ 101,38645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,5176*
€ 95,81594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,7276*
€ 93,68584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,2276*
€ 90,71084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,0376*
€ 82,15474
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.