Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 300 8.8U feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000485727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318200300300
EAN/GTIN:
     4051427170896
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode: 00931.820 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 13,8775*
€ 20,1986*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,9203*
€ 25,4903*
Lager 4BULW
3 Tage
7
€ 5,59*
ab € 70,5482*
€ 88,8982*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 69,0376*
€ 89,8498*
4 Tage
10
€ 7,99*
ab € 71,52*
€ 90,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,8982*
€ 105,78886
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,9882*
€ 103,51596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,8182*
€ 99,74366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,1582*
€ 95,38826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,5182*
€ 92,24666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,5482*
€ 83,95236
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.