Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 55 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 55 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 55 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510472
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31241E+12
EAN/GTIN:
     4051427321342
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x55 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 50St. DIN 931 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00931.241· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31241E+12
Werksnummer:
8000640579
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,4189*
€ 5,5107*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,9761*
€ 5,8061*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 4,877*
€ 5,8714*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,4686*
€ 6,3486*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8714*
€ 6,98697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,6692*
€ 6,74635
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,277*
€ 6,27963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,147*
€ 6,12493
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,877*
€ 5,80363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 293,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.