| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000640579 Herst.-Nr.: 10071587 EAN/GTIN: 4051427321342 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x55 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 50St. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 931 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 16 x 55 | Ausführung: | 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch. | Artikellangtext: | DIN 931 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode 00931.241· Normart DIN 931 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 4,4089* | € 5,4207* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 4,9761* | € 5,7261* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 4,877* | € 5,7914* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,4786* | € 6,2686* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 6,34* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,9761* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 286,305* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|