Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 55 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 55 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 55 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511037
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01424E+13
EAN/GTIN:
     4051427320147
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x55 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 50St. ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04014.240· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01424E+13
Werksnummer:
8000641144
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,4289*
€ 5,4807*
8 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,9861*
€ 5,7861*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 4,867*
€ 5,8414*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,4586*
€ 6,3386*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8414*
€ 6,95127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,6892*
€ 6,77015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,267*
€ 6,26773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,147*
€ 6,12493
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,867*
€ 5,79173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 292,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.