| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000641144 Herst.-Nr.: 040142400160055 EAN/GTIN: 4051427320147 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode 04014.240· Normart ISO 4014 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 12.9, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 4,4189* | € 5,4207* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 4,9561* | € 5,7261* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 4,907* | € 5,7914* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,4686* | € 6,2686* | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 6,35* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,35* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 363,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|