Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 60 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 60 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 60 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511038
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01424E+13
EAN/GTIN:
     4051427320154
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x60 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 50St. ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04014.240· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01424E+13
Werksnummer:
8000641145
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 4,4719*
€ 5,5071*
4 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 5,0257*
€ 5,8157*
3 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 5,0457*
€ 5,8157*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 4,9456*
€ 5,8717*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,5443*
€ 6,3743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8717*
€ 6,98732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7186*
€ 6,80513
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,3056*
€ 6,31366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,1756*
€ 6,15896
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,9456*
€ 5,88526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 293,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.