Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x60 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040142400160060
EAN/GTIN:
     4051427320154
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 04014.240 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 4,4719*
€ 5,5071*
4 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 5,0257*
€ 5,8157*
Lager 4BULW
3 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 5,0457*
€ 5,8157*
6 Tage
350
50
€ 5,99*
ab € 4,9456*
€ 5,8717*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,5443*
€ 6,3743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8157*
€ 6,92068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7757*
€ 6,87308
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,4857*
€ 6,52798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,2657*
€ 6,26618
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,0457*
€ 6,00438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 290,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.