Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 80 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 80 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch
Sechskantschraube ISO 4014 m.Schaft M 16 x 80 12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     4,01424E+13
EAN/GTIN:
     4051427320192
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x80 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 25St. ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.240· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
4,01424E+13
Werksnummer:
8000641147
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9 flZnL 480h zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
475
25
Frei Haus
ab € 6,093*
€ 7,7276*
4 Tage
475
25
€ 7,99*
ab € 6,827*
€ 8,137*
3 Tage
333
25
€ 5,59*
ab € 6,857*
€ 8,137*
Lager 1955
475
25
€ 5,99*
ab € 6,7342*
€ 8,2131*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,5757*
€ 8,8257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,2131*
€ 9,77359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8436*
€ 9,33388
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,4442*
€ 8,8586
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,1742*
€ 8,5373
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,7342*
€ 8,0137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 205,3275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.