Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x80 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040142400160080
EAN/GTIN:
     4051427320192
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04014.240 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
475
25
Frei Haus
ab € 6,093*
€ 7,7276*
4 Tage
475
25
€ 7,99*
ab € 6,827*
€ 8,137*
Lager 4BULW
3 Tage
333
25
€ 5,59*
ab € 6,857*
€ 8,137*
6 Tage
475
25
€ 5,99*
ab € 6,7342*
€ 8,2131*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,5757*
€ 8,8257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,137*
€ 9,68303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,017*
€ 9,54023
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,707*
€ 9,17133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,297*
€ 8,68343
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,857*
€ 8,15983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 203,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.