Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BD131XG IDS Waschtischarmatur CERAFINE O Ausldg 125mm Push Open-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD131XG IDS Waschtischarmatur CERAFINE O Ausldg 125mm Push Open-
IDEAL STANDARD BD131XG IDS Waschtischarmatur CERAFINE O Ausldg 125mm Push Open-
Artikel-Nr.:
     1955B-39976665025
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD131XG
EAN/GTIN:
     3800861101321
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Waschtischarmatur CERAFINE O Ausldg 125mm Push Open-Ventil Silk Black H120 DN 15 · starrer Gussauslauf · Luftsprudler mit Metallring · kurze Bauform und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 50 mm · Metall-Zugknopf-Ablaufgarnitur · Ausladung 125 mm · Auslaufhöhe 122 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedi
Weitere Informationen:
eClassID:
22360101
HerstellerNr:
BD131XG
Werksnummer:
6001009649
Gewicht netto Kg:
1,970000
Gewicht brutto Kg:
1,970000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Waschtischarmatur CERAFINE O
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,39*
€ 137,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 114,65*
€ 142,31*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,77*
€ 143,61*
€ 5,95*
ab € 120,16*
€ 148,37*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 121,96*
€ 150,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,66*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,27*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,80*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,47*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,96*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,38*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,52*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 77,04*
Zubehör
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 76,92*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,63*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,63*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.