Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2710026 Gr.26 Bundjacke schwarz/schiefer/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2710026 Gr.26 Bundjacke schwarz/schiefer/zink
Planam Highline 2710026 Gr.26 Bundjacke schwarz/schiefer/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-4000516103
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2710026
EAN/GTIN:
     4030913956619
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Highline 2710026 Gr.26 Bundjacke schwarz/schiefer/zink Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 aufgesetzte Seitentaschen 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche Handytasche auf dem linken Ärmel mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen verdeckter Frontreißverschluss Gummizug im Bund Biese an Sattel und Ärmeln 2 Golffalten im Rücken
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2710026
Werksnummer:
2710026
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,50*
€ 23,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,61*
€ 23,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,74*
€ 24,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 24,61*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,85*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2710038
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
2710040
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
2710042
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2710044
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
2710046
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2710048
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
2710052
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
2710054
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2710056
ab € 19,27*
Ähnlich
Planam
2710058
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2710060
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
710050
ab € 17,45*
Ähnlich
Planam
2710024
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
2710025
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2710027
ab € 17,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.