Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A963306NU IDS O-Ring 8,00x1,88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A963306NU IDS O-Ring 8,00x1,88
IDEAL STANDARD A963306NU IDS O-Ring 8,00x1,88
Artikel-Nr.:
     1955B-4040042150
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A963306NU
EAN/GTIN:
     4015413636711
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
IDS O-Ring 8,00x1,88 O-Ring Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,001 kg Artikel-Nr.: A963306NU Weitere technische Eigenschaften: · Farbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A963306NU
Werksnummer:
6000540473
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS O-RING 8,00 X 1,88
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 8,97*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 9,21*
€ 9,80*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 9,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 10,11*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
H960966NU
ab € 10,96*
Ähnlich
Ideal Standard
A860009NU
ab € 8,60*
Ähnlich
Ideal Standard
B960341NU
ab € 8,40*
Ähnlich
Ideal Standard
B960230NU
ab € 8,40*
Ähnlich
Ideal Standard
N041868NU
ab € 15,00*
Ähnlich
Ideal Standard
A860385NU
ab € 11,31*
Ähnlich
Ideal Standard
N040477NU
ab € 11,16*
Ähnlich
Ideal Standard
A962963NU
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.