Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A962377NU IDS O-Ring-Set 17x2,5 und 17x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A962377NU IDS O-Ring-Set 17x2,5 und 17x2
IDEAL STANDARD A962377NU IDS O-Ring-Set 17x2,5 und 17x2
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043560
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A962377NU
EAN/GTIN:
     4015413840545
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
IDS O-Ring-Set 17x2,5 und 17x2 O-Ring Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,003 kg Artikel-Nr.: A962377NU Weitere technische Eigenschaften: · Farbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A962377NU
Werksnummer:
6000540159
Länge netto mm:
5,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS O-RING SET 17X2,5 + 17X2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 12,23*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,39*
€ 13,34*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,25*
€ 13,55*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 13,69*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 13,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A963069NU
ab € 11,14*
Ähnlich
Ideal Standard
A963563NU
ab € 8,69*
Ähnlich
Ideal Standard
F960759NU
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.