Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD N041868NU IDS O-Ring 8,9x1,9 Set 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD N041868NU IDS O-Ring 8,9x1,9 Set 5 Stück
IDEAL STANDARD N041868NU IDS O-Ring 8,9x1,9 Set 5 Stück
Artikel-Nr.:
     1955B-4040045385
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     N041868NU
EAN/GTIN:
     8014140132462
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
IDS O-Ring 8,9x1,9 Set 5 Stück O-Ring Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,009 kg Artikel-Nr.: N041868NU Weitere technische Eigenschaften: · Farbe sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
N041868NU
Werksnummer:
6000544480
Länge netto mm:
5,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS O-RING 8,9 X 1,9 SET 5 STÜCK
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 15,06*
€ 21,02*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,45*
€ 22,82*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,27*
€ 23,16*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,90*
€ 23,50*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
H960966NU
ab € 11,00*
Ähnlich
Ideal Standard
A860009NU
ab € 8,64*
Ähnlich
Ideal Standard
B960341NU
ab € 7,77*
Ähnlich
Ideal Standard
B960230NU
ab € 7,78*
Ähnlich
Ideal Standard
A963306NU
ab € 8,61*
Ähnlich
Ideal Standard
A860385NU
ab € 11,48*
Ähnlich
Ideal Standard
N040477NU
ab € 11,15*
Ähnlich
Ideal Standard
A962963NU
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.