Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23230 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23230 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite96 mm
FAG 23230 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite96 mm
FAG 23230 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite96 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076227
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23230-E1-TVPB-C3
EAN/GTIN:
     4026677845443
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 23230 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite96 mm
Innen 150 mm
Außen 270 mm
Breite 96 mm
Gewicht 22,9 kg
EAN 4026677845443
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Polyamidkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23230 E1TVPBC3 ID 150mm AD 270mm Breite96mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23230-E1-TVPB-C3
Werksnummer:
10102820
Länge netto mm:
2,90
Breite netto mm:
2,90
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
22,900000
Gewicht brutto Kg:
22,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 533,23*
€ 572,55*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 535,18*
€ 575,41*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 540,25*
€ 575,41*
Lager 1955
5
Frei Haus
ab € 537,35*
€ 591,95*
€ 4,95*
ab € 660,314*
€ 708,814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,95*
€ 704,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,36*
€ 691,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,67*
€ 662,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,98*
€ 653,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,35*
€ 639,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.