Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23230 -E1-XL-TVPB-C3 150x270x96, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23230 -E1-XL-TVPB-C3 150x270x96, Pendelrollenlager
FAG 23230 -E1-XL-TVPB-C3 150x270x96, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10102821
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23230 -E1-XL-TVPB-C3
EAN/GTIN:
     4026677845443
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
23230 -E1-XL-TVPB-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,900 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
270,000 mm
Breite:
96,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, FAG Pendelrollenlager 23230 -E1-XL-TVPB-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 533,82*
€ 569,32*
Lager 2867
5
Frei Haus
ab € 538,48*
€ 572,16*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 537,31*
€ 572,16*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 536,88*
€ 588,61*
€ 4,95*
ab € 660,074*
€ 704,804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,16*
€ 680,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,20*
€ 679,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,27*
€ 672,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,35*
€ 660,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,48*
€ 640,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.