Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minisart® PES- Belüftungsfilter 1757G----------Q, 0.2 µm hydrophobes PES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123588/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123588/full/Sartorius-Logo.jpg
Minisart® PES- Belüftungsfilter 1757G----------Q, 0.2 µm hydrophobes PES
Artikel-Nr.:
     2102-1757G----------Q
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     1757G----------Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Minisart® PES- Belüftungsfilter 1757G----------Q, 0.2 µm hydrophobes PES

Minisart® PES mit hydrophobem Polyethersulfon (PES) ist zur Belüftung und zur Filtration von Gasen und Luft geeignet. Typ 1757G mit einer Porengröße von 0.2 µm kann zur Sterilfiltration verwendet werden und hat einen Schlaucholiven Ein- und Ausgang. Ausführung Q ist unsteril im Beutel verpackt. Einheiten können mit Gammabestrahlung, im Autoklav, oder mit EO sterilisiert werden.

Unsterile Minisart® SRP Spritzenvorsatzfilter sind in Großpackungen erhältlich. Das reduziert Abfall und erleichtert die Handhabung immer dann, wenn Belüftung unter unsterilen Bedingungen möglich ist. Zusätzlich können die Filter auch erst assembliert und dann sterilisiert werden. Die hydrophobe PES Membran fungiert als Wasserbarriere und wird nicht durch Aerosole benetzt. Das erhält den hydrophoben Belüftungsfilter durchlässig für Gas oder Luft. Das Gehäuse der Filter ist aus Gamma-sterilisierbarem PP (Polypropylen) hergestellt, das auch mit aggressiven Gasen kompatibel ist. Unsterile Großpackung Hohe chemische Kompatibilität Geeignet als Belüftungsfilter

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter sartorius 0,20um, filtrationsvorsatz 0,2µm, spritzen vorfilter, Minisart_PES-_0.2µm_25mm_gammastab. Spritzen-Vorfilter Spritzenfilter Spritzenvorsatzfilter Spritzenvorsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 687,94*
€ 782,39*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 895,60*
€ 1.013,98*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.381,25*
€ 1.533,63*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,98*
€ 1.206,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,16*
€ 1.194,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,05*
€ 1.143,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,04*
€ 1.113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,60*
€ 1.065,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.