Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minisart® PES- Belüftungsfilter 1757G----------Q, 0.2 µm hydrophobes PES


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1757GQ
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     1757G----------Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Unsterile Minisart® SRP Spritzenvorsatzfilter sind in Großpackungen erhältlich. Das reduziert Abfall und erleichtert die Handhabung immer dann, wenn Belüftung unter unsterilen Bedingungen möglich ist. Zusätzlich können die Filter auch erst assembliert und dann sterilisiert werden. Die hydrophobe PES Membran fungiert als Wasserbarriere und wird nicht durch Aerosole benetzt. Das erhält den hydrophoben Belüftungsfilter durchlässig für Gas oder Luft. Das Gehäuse der Filter ist aus Gamma-sterilisierbarem PP (Polypropylen) hergestellt, das auch mit aggressiven Gasen kompatibel ist. Unsterile Großpackung Hohe chemische Kompatibilität Geeignet als Belüftungsfilter
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
2,076 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,076 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 687,94*
€ 782,39*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 895,60*
€ 1.013,98*
Lager 340
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.381,25*
€ 1.533,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.533,63*
€ 1.825,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.508,29*
€ 1.794,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.455,21*
€ 1.731,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.419,49*
€ 1.689,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.381,25*
€ 1.643,69
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,7625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.