Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter für Draußen mit Dach VB 400075 - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter für Draußen mit Dach VB 400075 - Grau
Abfallbehälter für Draußen mit Dach VB 400075 - Grau
Artikel-Nr.:
     2102-31042814
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31042814
EAN/GTIN:
     8713631042814
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Aluminium Abfallbehälter und Aschenbecher mit Aluminium Inneneimer. Maße Einsatz 30 x 30 cm, Höhe 59 cm.
l Farbe: Grau
l Gewicht (kg): 11,655
l Volumen (m3): 0,159
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen grau, abfallbehälter für außenanlagen, standard-mülleimer eckig, Abfallbehälter für Außenanlagen Abfallstation Außenabfallbehälter Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Wandabfallbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
33
Frei Haus
ab € 316,31*
€ 407,64*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 516,92*
€ 662,46*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 518,63*
€ 662,46*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,46*
€ 788,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,92*
€ 769,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,99*
€ 691,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,69*
€ 651,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,92*
€ 615,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.