Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter für Draußen mit Dach, Farbe: Grau Aluminium Abfallbehälter und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter für Draußen mit Dach VB 400075 - Grau
Abfallbehälter für Draußen mit Dach VB 400075 - Grau
Artikel-Nr.:
     2813-407-3867
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31042814
EAN/GTIN:
     8713631042814
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Abfallbehälter für Draußen mit Dach, Farbe: Grau Aluminium Abfallbehälter und Aschenbecher mit Aluminium Inneneimer. Maße Einsatz 30 x 30
cm, Höhe 59 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
37.00 cm
Breite:
41.00 cm
Höhe:
104.00 cm
Gewicht:
11.66 kg
Volumen:
0.16 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
33
Frei Haus
ab € 316,31*
€ 407,64*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 516,92*
€ 662,46*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 518,63*
€ 662,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,64*
€ 485,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,56*
€ 483,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,31*
€ 376,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.