Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Deckel Envirobin, VB 063864, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offener Deckel Envirobin, VB 063864, Grün
Offener Deckel Envirobin, VB 063864, Grün
Artikel-Nr.:
     2102-31063864
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31063864
EAN/GTIN:
     8713631063864
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Offener Deckel Envirobin, VB 063864, Grün

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631063864
Intrastat-Code: 39235090
Herkunftland: GB
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,280 kg
Verpackung Länge: 530 mm
Verpackung Breite: 295 mm
Verpackung Höhe: 100 mm
Stücke pro Palette: 84

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
16
€ 4,95*
ab € 46,41*
€ 64,39*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 116,63*
3 Tage
16
€ 5,00*
ab € 86,72*
€ 116,63*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.