Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Biomüllbeutel
>
Artikel
Müllbeutel, 10 Liter, (K) biologisch abbaubar, Brabantia, VB 364990, Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-55364990
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
55364990
EAN/GTIN:
8710755364990
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Müllbeutel, 10 Liter, (K) biologisch abbaubar, Brabantia, VB 364990, Grün
Preis pro: 1
Menge: 10 st/rol, 12 rol/ds
EAN-Code: 8710755364990_DOOS
Intrastat-Code: 39232910
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,411 kg
Verpackung Länge: 310 mm
Verpackung Breite: 100 mm
Verpackung Höhe: 34 mm
Versandkarton Länge: 261 mm
Versandkarton Breite: 198 mm
Versandkarton Höhe: 103 mm
Stücke pro Palette: 378
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Betrieb
>
Eimer
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Bioabfallsäcke
,
Biomüll-Beutel
,
Biomüll-Sack
,
Biomüllbeutel
,
Biomüllsäcke
,
Kompostbeutel
,
Abfallbeutel
,
Abfalltüten
,
Müllbeutel
,
Mülleimerbeutel
,
Mülltüten
,
abfallbeutel 10l
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel grün
,
Abfallbeutel Abfalltüten Müllbeutel Mülleimerbeutel Mülltüten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
12 Tage
10
€ 4,95*
ab € 49,85*
€ 68,13*
Lager 2102
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 72,83*
€ 97,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2102
Versand:
Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen